Beli caulking gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUMA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    52%
    Mulai

    Rp159.900

    PUMA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Size: Ø 2x8-1/2inch (BorexTube Length)
    • Overall Length: 9-1/4inch
    • Material: Metal body
    • Air inlet: 1/4inch
    • Air Hose: 3/8inch
    • Air consumption: 6cfm
  2. TOTAL Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp33.900

    TOTAL Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    Packed by paper card.
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Diameter (mm): 55
  3. TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    20
    atribut:
    • Compatible: 330mL for
    • Finishing Material: Steel
    • Specification: What is dripless supecification: No extra liquid dripping because it returns with spring power. Standard type.
    • Weight (kg): 0.5
  4. Tajima Caulking Gun Convoy SP26 (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp779.900

    Tajima Caulking Gun Convoy SP26 (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Total Length x Total Height x Cylinder Dia. (mm): 372x202x55
    • Extrusion Amount (mm): 4
    • Compatible Caulking Agent (ml): 330
    • Finish Material: Trigger/grip: Aluminium die cast, elastomer
  5. SATA Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp159.900

  6. ARED Gun Sealant for Sausage Sealant (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp129.900

    ARED Gun Sealant for Sausage Sealant (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Gun Sealant untuk sealant kemasan sosis / sausage sealant.- Digunakan untuk pengaplikasian sealant.- Gun Sealant high quality yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.
    atribut:
    • Type: Gun Sealant
    • Size (inch): 15
    • Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
  7. Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Mempermudah melekatkan lem- Mampu digunakan untuk semua jenis permukaan- Terbuat dari bahan berkualitas- Merupakan alat yang membantu kita dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dengan caulking gun, pekerjaan untuk melekatkan suatu bagian pada bagian lain lebih cepat dan lebih mudah- Keunggulan dari caulking gun ini adalah mampu digunakan pada semua jenis permukaan
    atribut:
    • Size (inch): 9
  8. Deli Aluminium Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp219.900

    Deli Aluminium Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Size (inch): 15
    • Color: Silver
    • Package Type: Kraft Box
    • Main Material: A3 Steel + Aluminium
  9. Makita Cordless Caulking Gun
    Mulai

    Rp6.099.900

    Makita Cordless Caulking Gun
    Deskripsi:
    12V max CXT Li-Ion Cordless Caulking Gun
    atribut:
    • Max Dispersing Force (N): 5,000(1,100 lbs)
    • No Load Speed (mm/s): 0 - 28(0 - 66 in/min.)
    • Holder Size (mL): 300, 600, 800
    • Vibration Level Operation No Load (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 404x108x259
    • Net Weight (kg): 1.9 - 2.6 (4.2 - 5.8 lbs.)
    • Sound Pressure Level (dBA): 70or less
  10. TEKIRO Glass Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp92.900

  11. Wipro Silicone Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp28.900

    Wipro Silicone Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Material: Besi
    • Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
  12. Maruichi Rubber Brake Rubber Part Drive Shaft Boot (Komponen Karet Rem)
    Mulai

    Rp209.900

    Maruichi Rubber Brake Rubber Part Drive Shaft Boot (Komponen Karet Rem)
    Deskripsi:
    Main Compatible Genuine Part No. : MB109184; MB176161; 1A50-22-540; MB393130; 7232-22191; 42335-SJ6-310; F003-22-540; 28023-AA120; 04438-87F35; MB936191; 23222-GA340; MB297340; 42335-SJ6-003; 72322-2190; 04438-87F49-000; 04438-87F22; 04438-87F49; 04438-87F38; 7232-22230; 44119-71C20; 44119-71C10; 7232-22190; 44
  13. DRIPLESS Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp929.900

    DRIPLESS Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    Cartridges of sealant fit into the barrel of these manual caulk guns. The guns press their plunger against the end of the cartridge and squeeze sealant through the cartridge nozzle. They require less frequent cleaning than bulk or sausage pack guns because the cartridge minimizes contact between the sealant and the gun.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112602
    • Barrel Materials: Plastic
    • Color: Black/Yellow
    • For Container Size (oz): 10
    • For Container Type: Cartridge
    • Frame Style: Revolving Half Barrel
    • Grip Style: Standard
    • Includes: Ladder HookPuncture ToolSpout Cutter
    • Manufacturer Part Number: WL9903000
    • Plunger Type: Ratchet Rod
    • Thrust Ratio: 18:1
  14. ARED Revolving Handy Gun Sealant for Sealant Tube (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp93.900

    ARED Revolving Handy Gun Sealant for Sealant Tube (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Handy gun sealant untuk tabung sealant / tube sealant / cartridge sealant.- Digunakan saat pengaplikasian sealant.- High quality gun sealant yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.
    atribut:
    • Type: Gun Sealant
    • Size (inch): 9
    • Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
  15. TOTAL Aluminum Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    TOTAL Aluminum Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    Package by paper card. 9inch aluminum caulking gun. Strong aluminum handle.
    atribut:
    • Diameter (mm): 55
  16. Jordan Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp18.900

  17. PITWORK Mono V-Belt FM/HM Type
    Mulai

    Rp159.900

    PITWORK Mono V-Belt FM/HM Type
    atribut:
    • Belt Shape: FM/HM type
Daftar Harga caulking gun Terbaru October 2026
PUMA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp159.900
TORA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp35.900
TOTAL Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp33.900
TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)Rp109.900
Tajima Caulking Gun Convoy SP26 (Tembakan Lem Sealant)Rp779.900
SATA Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp159.900
ARED Gun Sealant for Sausage Sealant (Tembakan Lem Sealant)Rp129.900
Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp31.900
Deli Aluminium Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp219.900
Makita Cordless Caulking GunRp6.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait